曜日別特売
SUNMI-HANDHELD SUNMI-HANDHELD二次元コードリーダー SUNMI 54492078

SUNMI-HANDHELD二次元コードリーダー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
54492078
品番
SUNMI-HANDHELD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

SUNMI HANDHELDは高性能なCMOSセンサを採用し、白色のライトと赤色エイミングライトの組み合わせで、バーコード/二次元コードシンボルに照準を合わせやすく、光量が不足する場合でも迅速に紙や画面上のシンボルを識別できます。
一台で商品バーコードを読み取るPOSスキャナと支払いQRを読み取る決済スキャナの役割をこなせます。
汚れ、しわ、曲がったりしたバーコードも簡単に読み取ることができます。
汚れ、しわ、曲がったりしたバーコードも簡単に読み取ることができます。
滑り防止ゴムにより使用中の予想外の落下を防ぎます。
ボディのハンドル部でコネクタとケーブル端を保護。ケーブルの断線や脱落しにくい設計です。
耐久性のある構造で、300万回の使用に耐えることができます。
1.2mの高さから落下しても動作に支障はありません。

用途
流通業(POS)、物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等
インターフェース
USB 2.0 タイプA:HID, USB-COM(標準CDCドライバ), HID-POS
対応コード
(1D)Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved2of5(ITF), ITF-6, ITF-4, Matrix2of5, Industrial25, Standard25, Code39, Codabar(NW7), Code93, Code11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14、RSS-Limited、RSS-Expand(2D)PDF417,QRコード,Data Matrix
ケーブル長(m)
約1.3
付属品
USBケーブル
電源電圧
DC5V±5%
分解能
0.0762mm(3mil)
寸法(cm)
16×9.5×7.1
保存温度(℃)
-40~+70
消費電力(mA)
500
読取
傾斜 ±50°/旋回360°/偏差±50°
視野角
水平45°、垂直34°
LED
白色LED(エイマーLED:赤色LED 625nm)
動作温度(℃)
-10~50
コントラスト
≧30%
耐静電気放電
±8kV(接触放電)、±15kV(気中放電)
インジケータ
ブザー、バイブレータ、LED
読取深度(mm)
EAN13(13mil)55~300mm、QRコード(15mil)35~190mm
イメージセンサー
CMOS、640×480ピクセル
湿度(%)
5~95(結露なきこと)
落下耐久(m)
1.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする