BP03 Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ SENA Technologies 54492279

Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード54492279品番BP03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ParaniSD1000用大容量バッテリーパック
バッテリーをParani-SD1000に装着した状態で付属のUSB電源ケーブル(25cm)もしくはオプションのACアダプタで充電
バッテリー使用時の動作時間約16.5時間(動作条件により変動)
バッテリー充電時間約5時間

用途
製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等)
容量900mAh充電時間(時間)約5動作時間約16.5時間(動作条件により変動)充電方式バッテリーをParani-SD1000に装着した状態で付属のUSB電源ケーブル(25cm)もしくはオプションのACアダプタで充電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする