NBS30 ノーブレイクビス スリム(三価ユニクロ) livePro 54492988

NBS30 ノーブレイクビス スリム(三価ユニクロ) livePro 54492988
NBS30 ノーブレイクビス スリム(三価ユニクロ) livePro 54492988
NBS30 ノーブレイクビス スリム(三価ユニクロ) livePro 54492988

ノーブレイクビス スリム(三価ユニクロ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(700本)
ねじの呼び3.3
全長(mm)30
内容量1箱(700本)注文コード54492988品番NBS30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

木材の端部に打ち込んでも木材が「割れません」
打ち込み中に木材のフシにあたっても「止まりません」
木材の年輪(木目)に沿うことなく「真っすぐに打ち込めます」
木材を切削し割れを抑えます。
先端のネジ山形状で推進力を高めます。

全長(mm)30ねじ長さ(mm)20頭部径(Φmm)6.0~6.5ねじの呼び3.3表面処理三価ユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1419:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする