曜日別特売
SNH025-S104-10M すずらん誘導ノズル付管洗浄ホース(ステンレスブレード) 中部高圧ホース 54493225

SNH025-S104-10M すずらん誘導ノズル付管洗浄ホース(ステンレスブレード) 中部高圧ホース 54493225
SNH025-S104-10M すずらん誘導ノズル付管洗浄ホース(ステンレスブレード) 中部高圧ホース 54493225
SNH025-S104-10M すずらん誘導ノズル付管洗浄ホース(ステンレスブレード) 中部高圧ホース 54493225

すずらん誘導ノズル付管洗浄ホース(ステンレスブレード)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード54493225品番SNH025-S104-10M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

細身のステンレスブレード管洗浄ホース。
誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用

用途屋内外パイプ内洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用耐圧(MPa)20.5ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7ノズル外径(Φmm)8穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔接続1/4(2分)オスニップル付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする