中部高圧ホース
すずらん誘導ノズル付管洗浄ホース(ステンレスブレード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
54493243
品番
SNH025-S104-20M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
細身のステンレスブレード管洗浄ホース。
誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用
用途
屋内外パイプ内洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用
耐圧(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
4
ホース外径(Φmm)
7
ノズル外径(Φmm)
8
穴径(mm)
ノズル逆噴射穴:1.0×4孔
接続
1/4(2分)オスニップル付