HR-2563 強力ナイロンロープ(組みひも) 三友 54493645

HR-2563 強力ナイロンロープ(組みひも) 三友 54493645
HR-2563 強力ナイロンロープ(組みひも) 三友 54493645
HR-2563 強力ナイロンロープ(組みひも) 三友 54493645

強力ナイロンロープ(組みひも)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
太さ(Φmm)約2
迷彩
内容量1巻(100m)注文コード54493645品番HR-2563
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

色鮮やかなカラーナイロンロープ【コード】です。組みひも(中芯入り、太さにより仕様は異なります)なので撚り戻りがなく、キンクしにくいので扱いやすいです。強度があり、耐摩耗性、耐水性にも優れています。日本製。

用途アウトドア、レジャーに。装飾荷造りに。多目的ロープとして。太さ(Φmm)約2長さ(m)100材質ナイロン迷彩質量(kg)0.32仕様外側打ち方(本):16、中芯数(本):2包装形態ボビン巻安全使用荷重(kg)目安:強度を必要とする用途には不可
注意
※ロープ端末の切り口はビニルテープで止めるもしくは、ライターの火などであぶって固めてください。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。※ロットにより途中つなぎ目が入る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする