※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は管接続口径・リード線取出方法・ブラケットなど1460種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 管接続口径
- 1/4
- リード線取出方法
- DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
- ブラケット
- なし
- 注文コード
- 54506395
- 品番
- JSXZ31-SE02R-1DS-D
参考基準価格(税別)¥16,230販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅、AL
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)