曜日別特売
IX-AH6210SB IXRACE HONDA CBR150 '19 MK2B コニカルショート スリップオン マフラー ブラック MAD MAX(マッドマックス) 54507024

IXRACE HONDA CBR150 '19 MK2B コニカルショート スリップオン マフラー ブラック

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1セット注文コード54507024品番IX-AH6210SB
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
適合HONDA CBR150 2019 SLIP ON材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9コンプリートマットブラック
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする