MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE YAMAHA R15 '19 MK2B コニカルショート フルEX マフラー ブラック
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
54507146
品番
IX-AY9239SB
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
適合
YAMAHA R15 2019 FULL LINE
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
190
形状
コニカルショート
質量(kg)
0.9
コンプリート
マットブラック
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。