曜日別特売
IX-OH608SS IXIL(イクシル) HONDA CB190 '15 OVC13S メガホン フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス) 54507347

IXIL(イクシル) HONDA CB190 '15 OVC13S メガホン フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1セット注文コード54507347品番IX-OH608SS
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
適合HONDA CB 190 2015材質ステンレスAISI304長さ(mm)230形状円錐形質量(kg)1.06コンプリートマット ポリッシュ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする