曜日別特売
IX-OH6198VS IXIL(イクシル) HONDA CB900F ホーネット '03-'07(SC48) SOVS オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 54507444

IXIL(イクシル) HONDA CB900F ホーネット '03-'07(SC48) SOVS オーバル スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1セット注文コード54507444品番IX-OH6198VS
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
適合HONDA CB 900 F HORENT 03-07 (SC48) SILP ON材質ステンレスAISI304長さ(mm)393形状オーバル 130×100mm質量(kg)2.1コンプリートマット ポリッシュ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする