MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) KAWASAKI ZRX1100/II (ZRT10C) XOVC オーバル スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
54507663
品番
IX-OK7085VXC
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
適合
KAWASAKI ZRX 1100 / ZRX 1100 II (ZRT10C)
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
413
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
2.1
コンプリート
ブラックHTペイント
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。