曜日別特売
IX-WB5675S IXRACE BMW F750GS '19 M9 ヘキサゴン デュアルエンド スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 54508056

IXRACE BMW F750GS '19 M9 ヘキサゴン デュアルエンド スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1セット注文コード54508056品番IX-WB5675S
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
適合BMW F750GS 2019材質ステンレスAISI304長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.6コンプリートマット ポリッシュ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする