曜日別特売
IX-WB5675ST IXRACE BMW F750GS '19 M10 ヘキサゴン デュアルエンド スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 54508074

IX-WB5675ST IXRACE BMW F750GS '19 M10 ヘキサゴン デュアルエンド スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 54508074
IX-WB5675ST IXRACE BMW F750GS '19 M10 ヘキサゴン デュアルエンド スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 54508074

IXRACE BMW F750GS '19 M10 ヘキサゴン デュアルエンド スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1セット注文コード54508074品番IX-WB5675ST
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
適合BMW F750GS 2019材質チタン ASTM GR1 サイレンサー長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)0.9コンプリートマット ポリッシュ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする