IX-XH6312V IXIL(イクシル) HONDA モンキー125  '19 L2X デュアル フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス) 54508309

IXIL(イクシル) HONDA モンキー125 '19 L2X デュアル フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1セット注文コード54508309品番IX-XH6312V
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
適合HONDA MONKEY 2019材質ステンレスAISI304長さ(mm)305形状デュアルラウンド 45mm質量(kg)1.5コンプリートマット ポリッシュ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする