曜日別特売
USB162100S8 電ドラボール 替ビット(スパナ掛け付) ベッセル 54509307

 

USB162100S8 電ドラボール 替ビット(スパナ掛け付) ベッセル 54509307
USB162100S8 電ドラボール 替ビット(スパナ掛け付) ベッセル 54509307
USB162100S8 電ドラボール 替ビット(スパナ掛け付) ベッセル 54509307

電ドラボール 替ビット(スパナ掛け付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)6
内容量1本注文コード54509307品番USB162100S8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

スパナやモンキーレンチが掛けられる六角ボルスター付き。
端子台に傷をつけない被覆チューブ付き、ショートも防止。
錆びにくい無電解Niメッキ仕上げ。マグネット入り。
220USB電ドラボール用。通常のインパクトドライバーにも使用可能。

用途
錆び付いて固着したネジを緩めたり、高トルクが必要なネジ締めに。配電盤の解体や移設工事に。
全長(mm)100差込角(mm)6.35軸径(Φmm)6先端形状プラス(+)質量(g)22.7熱処理区分DX先端サイズ8(スパナ掛け部)刃先マグネットあり両頭機能片頭
注意
※必ず電動工具本体の取扱い説明書をお読みください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
※ご家庭では、お子様に注意して保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54509298
2024-09-16
用途: バイクのメンテナンス
製造業

プラスNo.3はトルクが大きいので、8mmのボルスターが役に立ちます。スパナで緩めて、電ドラでスピーディに回転。作業効率が格段に上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする