曜日別特売
RK Z80R 3M コーティングローラチェーン Z仕様 RK TAKASAGO CHAIN 54512597

RK Z80R 3M コーティングローラチェーン Z仕様 RK TAKASAGO CHAIN 54512597
RK Z80R 3M コーティングローラチェーン Z仕様 RK TAKASAGO CHAIN 54512597
RK Z80R 3M コーティングローラチェーン Z仕様 RK TAKASAGO CHAIN 54512597

コーティングローラチェーン Z仕様

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ピッチ(mm)25.4
ユニットリンク数120
リンク内幅(mm)15.75
内容量1本(3m)注文コード54512597品番RK Z80R 3M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.75ユニットリンク数120ピン形式リベット形ピンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする