商品レビューを投稿する内容量1個注文コード54518398品番D500 16-80 VR LK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
D500は、ニコンデジタル一眼レフカメラ史上最強の被写体捕捉力を発揮する広域・高密度の153点AFシステムを搭載。位相差AFには、D5と同じマルチCAM 20Kオートフォーカスセンサーモジュールを採用。
153点(選択可能ポイント55点)のフォーカスポイントが撮像範囲を極めて広く、高密度にカバーし、このうち99点をクロスセンサーとして、中央部と周辺部に効率よく配置しています。
約10コマ/秒の高速連続撮影は、14ビットロスレス圧縮RAWでも200コマまで継続可能。レリーズタイムラグ約0.050秒という高速レスポンスと相まって、決定的な瞬間をより確実に捉えます。
また、D500は望遠での撮影に優位な高い機動力を発揮。DXフォーマットの撮影画角は、撮像素子の大きさの違いにより装着レンズの焦点距離の約1.5倍の焦点距離の画角に相当するため、FXボディーよりも小型・軽量のレンズとの組み合わせで望遠撮影が可能です。
FXフォーマットの最上位機種であるD5とほぼ同等の最高性能を持ちながら、より軽快な望遠撮影を実現します。さらに、マルチメディアユースを考慮した動画機能は、1080/60pに加えて4K UHD(3840×2160)30p/25p/24pに対応。
新画像処理エンジンEXPEED 5により、ディテールに富んだ極めて鮮鋭感の高い映像が得られます。画像処理エンジンはD5と同じ最新のEXPEED 5を搭載し、驚異的な演算処理能力を発揮します。
撮像素子から高速で読み出されるデータを高速処理し、約10コマ/秒の高速連続撮影、4K UHD(3840×2160)/30p動画を可能にしています。カメラとスマートデバイスをシームレスにつなぐアプリ「SnapBridge」にも対応しています。