ケンツメディコ
No.555 耐衝撃性アネロイド血圧計 0555Bシリーズ No.555 標準型カフ仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
61-6869-54
注文コード
54523596
品番
0555B024
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
計量コンパクト耐衝撃性メータにより精度長期安定メータスライド可能なループバンド付カフ
セット内容
メータ、カフ(腕帯)×1、送気球(カバー付)×1、血圧計バッグ×1、コネクタープラグ×2(ウォッシャブルカフのみ)、取扱説明書、保証書、添付文書
材質
腕帯:標準カフ/ナイロン、ウォッシャブルカフ/ナイロン(内面ウレタンコーティング)
質量(g)
メータ:約80
測定範囲(mmHg)
20~300
アズワン品番
61-6869-54
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021555001
医薬品医療機器等法
一般医療機器