0555B028 No.555 耐衝撃性アネロイド血圧計 0555Bシリーズ No.555 標準型カフ仕様 ケンツメディコ 54523639

0555B028 No.555 耐衝撃性アネロイド血圧計 0555Bシリーズ No.555 標準型カフ仕様 ケンツメディコ 54523639
0555B028 No.555 耐衝撃性アネロイド血圧計 0555Bシリーズ No.555 標準型カフ仕様 ケンツメディコ 54523639

No.555 耐衝撃性アネロイド血圧計 0555Bシリーズ No.555 標準型カフ仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個アズワン品番61-6869-58注文コード54523639品番0555B028
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

計量コンパクト耐衝撃性メータにより精度長期安定メータスライド可能なループバンド付カフ

セット内容メータ、カフ(腕帯)×1、送気球(カバー付)×1、血圧計バッグ×1、コネクタープラグ×2(ウォッシャブルカフのみ)、取扱説明書、保証書、添付文書材質腕帯:標準カフ/ナイロン、ウォッシャブルカフ/ナイロン(内面ウレタンコーティング)質量(g)メータ:約80測定範囲(mmHg)20~300アズワン品番61-6869-58医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021555001医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする