曜日別特売
16774 センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 コロプラスト 54525337

16774 センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 コロプラスト 54525337
16774 センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 コロプラスト 54525337
16774 センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 コロプラスト 54525337

センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
穴径(Φmm)35
透明
内容量1箱(10枚)注文コード54525337品番16774
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)非課税商品
9,898

「押さえる力」と「柔らかさ」という相反する機能を兼ね備えた全く新しい凸面嵌め込み具です。身体の動きに合わせて追従する、高順応性があります。シェルの構造が腹壁に圧力を与えてなだらかにし、フレックスラインが折れ曲がる箇所を導きます。

アズワン品番7-2953-06寸法(mm)袋:280×137穴径(Φmm)35透明高さ(mm)コンベックス:9適合ストーマに高さがない、深いしわやくぼみがある材質皮膚保護材組成成分/PIB・ EVA・ SIS・ ペクチン・CMC・ゼラチン、フィルター/活性炭・フォーム状プレフィルター、バッグ/テキスタイル(生地)、シェル:HDPE(高密度ポリエチレン)カット形状フリーカット・プレカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする