曜日別特売
SM-22352 耳鼻用異物鉗子 一般診療用 SMシリーズ ユーメド貿易 54525513

SM-22352 耳鼻用異物鉗子 一般診療用 SMシリーズ ユーメド貿易 54525513
SM-22352 耳鼻用異物鉗子 一般診療用 SMシリーズ ユーメド貿易 54525513

耳鼻用異物鉗子 一般診療用 SMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本仕様鋭匙注文コード54525513品番SM-22352
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

一般診療用です。腐食に強いステンレス製です。

全長(mm)145材質ステンレス(SUS410)仕様鋭匙アズワン品番7-3115-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065B00006医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする