AC 010/17 外科剪刃 ACシリーズ nopa 54526518

外科剪刃 ACシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個仕様両鈍 直アズワン品番7-4354-11注文コード54526518品番AC 010/17
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様両鈍 直材質ステンレス(DIN1.4117、AISI420B)全長(mm)175アズワン品番7-4354-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000017医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54526509
2023-07-18
用途: 皮膚、縫合糸の切開、切断
株式会社ブッシュサービス業

切れ味が良くて使い易い。
価格も安いので切れなくなったら直ぐに買い替えできるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする