曜日別特売
KZ-A52064 ローラースライドライト カバー付き KZ-Aシリーズ パラマウントベッド 54527349

ローラースライドライト カバー付き KZ-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード54527349品番KZ-A52064
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,000

低摩擦素材のカバーがボードの上を回転しながら滑ります。ベッドからストレッチャー等への臥位移乗が容易に行えます。内側のボードで多少の段差に対応可能です。カバーは滑りやすい超低摩擦素材を使用しています。二つ折りにでき、持ち手付きですので、持ち運びに便利です。

幅×長さ(mm)500×850材質芯材/PE(ポリエチレン)・ナイロン(PU(ポリウレタン)コート加工)、ハンドル/PVC(塩化ビニル樹脂)、カバー/ナイロン質量(kg)1.1耐荷重(kg)135仕様S(カバー付き)アズワン品番7-6271-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする