曜日別特売
- ペガサス 磁気膝サポーター NAC(長堀工業) 54529248

ペガサス 磁気膝サポーター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード54529248品番-
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

膝の両脇に20個配置したトルマリン磁石からの磁力線が、膝を両側から包み込みます。着脱簡単な面ファスナーは上下別々に固定可能なので、ズレにくくフィット感が抜群です。ムレにくい吸汗速乾消臭生地です。両側に配置したコイルボーンが膝を快適サポートします。磁石のN極S極交互配列により、磁力が広範囲に作用します。

材質側地/TWINCOT(R)(旭化成せんい株式会社)ポリエステル、PU(ポリウレタン)、面ファスナー/ナイロン、PU(ポリウレタン)、スパイラルボーン/コーティングスチールベージュサイズLアズワン品番7-6536-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AGBZX00005000洗濯方法洗濯可(手洗い)適合寸法(cm)36~47膝上廻り(cm)36~47使用磁石トルマリン:125mT×20個医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
注意
※ひざのお皿の中心から上8cm部分の太さ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする