曜日別特売
- カラーテーピング 伸縮タイプ プロシェア(ナビス/アズワン) 54532319

カラーテーピング 伸縮タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1巻注文コード54532319品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

よく伸びる伸縮タイプです。耐水性があり、ラテックスフリーです。

材質基材/綿・PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.68ピンク長さ(m)5アズワン品番7-6958-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする