AA 214/13 ペアン止血鉗子 無鈎 AAシリーズ nopa 54532337

AA 214/13 ペアン止血鉗子 無鈎 AAシリーズ nopa 54532337
AA 214/13 ペアン止血鉗子 無鈎 AAシリーズ nopa 54532337

ペアン止血鉗子 無鈎 AAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個全長(mm)130仕様無鈎 直注文コード54532337品番AA 214/13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
仕様無鈎 直材質ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)全長(mm)130アズワン品番7-6970-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000034医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54532337AA 214/1360865693AA 214/13AA 214/13 ペアン止血鉗子 無鈎 AAシリーズ nopa 60865693ペアン止血鉗子 無鈎 AAシリーズnopa1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする