AC 071/14 メーヨー剪刃 ACシリーズ nopa 54532486

AC 071/14 メーヨー剪刃 ACシリーズ nopa 54532486
AC 071/14 メーヨー剪刃 ACシリーズ nopa 54532486

メーヨー剪刃 ACシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個仕様アズワン品番7-6992-02注文コード54532486品番AC 071/14
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様材質ステンレス(DIN1.4117、AISI420B)全長(mm)145アズワン品番7-6992-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000017医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする