TGM とじろーくんMメディカル ザイコア・インターナショナル・インク 54533247

TGM とじろーくんMメディカル ザイコア・インターナショナル・インク 54533247
TGM とじろーくんMメディカル ザイコア・インターナショナル・インク 54533247
TGM とじろーくんMメディカル ザイコア・インターナショナル・インク 54533247
TGM とじろーくんMメディカル ザイコア・インターナショナル・インク 54533247

とじろーくんMメディカル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード54533247品番TGM
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

唇を上下に動かすだけのシンプルなトレーニング上下口唇に負荷を与えることで、口輪筋の閉鎖力を強化します。6歳未満の小児や高齢者、要介護者の方々も使用可能です。付属のバネを交換することで、負荷を3段階で調整することができます。唾液の分泌を促し、口腔機能の向上を図ります。

仕様本体セット内容本体×1個、バネ(100g・200g・400g)×各1個、六角レンチ×1個、ケース×1個アズワン品番7-7123-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10260000002医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする