日本メディカルネクスト
リキバンド 皮膚接着剤 サージカルS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(6本)
注文コード
54533859
品番
LBS-S0001
参考基準価格(税別)
¥23,820
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
表皮に塗布することで、縫合やテープの添付を不要とします。高い防水性を持ち、当日からシャワー浴が可能です。10cmまでの創に対応しており、アタッチメントを取り外すことで面で塗ることも可能です。
用途
手術用
容量(g)
(1本あたり)0.8
滅菌
EOG滅菌
アズワン品番
7-7191-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00116000274
医薬品医療機器等法
一般医療機器