HD-BC 差し込み便器用カバー プロシェア(ナビス/アズワン) 54535469

HD-BC 差し込み便器用カバー プロシェア(ナビス/アズワン) 54535469
HD-BC 差し込み便器用カバー プロシェア(ナビス/アズワン) 54535469

差し込み便器用カバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
54535469
品番
HD-BC
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥3,542
販売価格(税別)
¥3,220

内側は滑り止め加工がしてあります。生地に厚みがあるため、便器のひんやり感が伝わりません。ゴムを伸ばして差込便器に被せるだけの簡単装着です。ネットに入れて洗濯が可能です。装着簡単のゴム製カバーです。

適合
便器:0-3262-01
材質
クロロプレンゴム・ナイロン
寸法(mm)
250×130×70
耐熱温度(℃)
135
アズワン品番
7-7478-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする