透明スクリュースピッツ 10mL 50本入 USSC-1010シリーズ
透明で中が見やすいスピッツです。
スクリューキャップのため、輸送時でも液漏れしません。
キャップが5色のため、場所やサンプルに応じて使い分けできます。
- 材質
- 本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
- 容量(mL)
- 10
- 目盛
- 100μL, 200μL, 1.5mL, 5mL, 9mL, 10mL
- 寸法(Φ×mm)
- 16×108
- 内容量
- 1袋(50本)
注意
※ケース単位で購入ご希望の場合は、20袋単位でご注文ください(ケースサイズ:360×540×270)※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
診察・検査器具 の新着商品
カテゴリ





















