商品レビューを投稿する内容量1個モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)注文コード54538197品番LESH8RJ-50-R56N5
参考基準価格(税別)¥102,300販売価格(税込)¥101,178販売価格(税別)
この商品はストローク・モータ種類など331種類から選べます他の種類を見る ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・ガイドレールとテーブルを一体化。
循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・タクトタイムの短縮。
最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ