- フットウォッシュブラシ 本体キット PediFix 54538427

- フットウォッシュブラシ 本体キット PediFix 54538427
- フットウォッシュブラシ 本体キット PediFix 54538427

フットウォッシュブラシ 本体キット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード54538427品番-
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

約56cmの長いハンドルで、足まで手を伸ばさなくても容易にフットケアが可能です。ハンドルにはブラシとスポンジがついており、足指の間や踵など箇所に応じて使い分けが可能です。先端部のスポンジは交換可能です。

セット内容本体×1本、交換用スポンジ×2個材質ハンドル/プラスチック、ブラシ/PP(ポリプロピレン)、スポンジ/フォーム厚さ(mm)ハンドル:25.5毛丈(mm)20ハンドル長さ(mm)558.8ブラシ幅(mm)20寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)スポンジ/37×60×15アズワン品番7-7614-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする