プロシェア(ナビス/アズワン)
足置き台 ワンタッチ昇降
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
54540073
品番
FC
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ワンタッチで楽に昇降可能ガス圧無段階昇降で、人に合わせて高さ調整ができます。安心の幅広マットです。
付属品
カゴ1個
材質
本体/スチール粉体塗装、マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー(芯材/ウレタンフォーム)
寸法(mm)
630×320×400~485
耐荷重(kg)
80
材質(キャスター)
ウレタン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
カゴ:(幅)312×222×93
キャスター径(Φmm)
60(2輪ストッパー)
アズワン品番
7-7727-01
マット寸法(mm)
(幅)640×(奥行)300×(高さ)70