曜日別特売
TDP-LG かどまる訓練台 電動昇降 1200×2000×400~750 TDPシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54541324

TDP-LG かどまる訓練台 電動昇降 1200×2000×400~750 TDPシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54541324
TDP-LG かどまる訓練台 電動昇降 1200×2000×400~750 TDPシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54541324

かどまる訓練台 電動昇降 1200×2000×400~750 TDPシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番7-7810-03注文コード54541324品番TDP-LG
参考基準価格(税別)¥450,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍する電動昇降式の訓練台です。長時間の訓練等でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用しています。マットの四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用しています。女性でも簡単に調節できる移動に便利な直径5cmレベルキャスター付きです。電動で高さ調整できます。

仕様脚部:アジャスター・キャスター付き材質マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)、マット中身/ウレタン、フレーム/スチール(粉体塗装)質量(kg)約87ライムグリーン電源AC100V 50/60Hz(ACコード長/3.2m、フットスイッチコード長/2.5m)耐荷重(kg)300寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1200×2000×400~750アズワン品番7-7810-03

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

模擬・訓練用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする