曜日別特売
TW-60W カルテワゴン TW60シリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54542749

TW-60W カルテワゴン TW60シリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54542749
TW-60W カルテワゴン TW60シリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54542749

カルテワゴン TW60シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1台アズワン品番7-7922-04注文コード54542749品番TW-60W
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥116,600
販売価格(税別)
106,000

定番のカルテワゴンをリニューアル。双輪キャスター採用で安定性アップ!大型双輪キャスターを採用し、より安定感が高まりました。天板は筆記作業にも使えます。3色展開で、用途により色分けが可能です。オプションのトレー取り付けレールを使用することで、アルティアハーフトレーを取り付けることが可能です。

付属品仕切板/10枚仕様仕切板取付可能枚数:7枚/段材質スチール製メラミン焼付塗装(Φ32mmパイプ)質量(kg)24オレンジ耐荷重(kg)約120、一段あたり約40材質(キャスター)エラストマー製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1069×397×1082キャスター径(Φmm)100(双輪・前輪ストッパー付き)アズワン品番7-7922-04適合トレートレー取付レール:アルティアハーフトレー(8-4892-11・13、8-5866-11・13・15・17)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする