曜日別特売
HW-SL ハートフルトレーワゴン HWシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54543589

HW-SL ハートフルトレーワゴン HWシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54543589
HW-SL ハートフルトレーワゴン HWシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54543589
HW-SL ハートフルトレーワゴン HWシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54543589
HW-SL ハートフルトレーワゴン HWシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54543589

ハートフルトレーワゴン HWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1台キャスター径(Φmm)100アズワン品番7-7992-02注文コード54543589品番HW-SL
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

小回りが効き、PCカートとしても使用できます。中段にはアルティアトレーが入ります。組み立て式で、棚板を任意の高さ(約52mmピッチ)で変更出来ます。オプションのハンドル(別売)を取り付けると、回診車にもなります。

付属品アルティアスタンダードトレー(クリアホワイト・浅型(品番0-5732-47))×1枚、組立用ネジ、プラスドライバー材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/ステンレス(SUS430)、アルティアトレー/ABS樹脂(帯電防止剤入)寸法(mm)465×365×860質量(kg)約9.0(トレー除く)耐荷重(kg/段)約20ハンドル径(Φmm)25キャスター双輪/エラストマー製(4輪ストッパー付)棚間隔(mm)約52ピッチで調節可キャスター径(Φmm)100アズワン品番7-7992-02適合トレーアルティアスタンダードトレー棚板有効寸法(mm)665×465
注意
※サイズは三方手すり含まず。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする