曜日別特売
YR-B ベッドネームホルダー A6サイズ対応 YRシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54544115

YR-B ベッドネームホルダー A6サイズ対応 YRシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54544115
YR-B ベッドネームホルダー A6サイズ対応 YRシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54544115
YR-B ベッドネームホルダー A6サイズ対応 YRシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54544115

ベッドネームホルダー A6サイズ対応 YRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個アズワン品番7-8039-02注文コード54544115品番YR-B
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

表面はフラットで、引っ掛かりがありません。ベッドの柵に掛けるネームプレートです。割れにくい材質を使用しています。カードが出し入れしやすい設計です。

アズワン品番7-8039-02ブルー寸法(mm)150×120材質PET適合パイプ径(Φmm)38(最大)適合カードサイズ(mm)106×206
注意
※カードは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする