プロシェア(ナビス/アズワン)
ベッドネームホルダー A6サイズ対応 YRシリーズ
表面はフラットで、引っ掛かりがありません。ベッドの柵に掛けるネームプレートです。割れにくい材質を使用しています。カードが出し入れしやすい設計です。
寸法(mm)
150×120
材質
PET
適合パイプ径(Φmm)
38(最大)
適合カードサイズ(mm)
106×206
内容量
1個
注意
※カードは付属していません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54544106
YR-P
7-8039-01
ピンク
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
54544115
YR-B
7-8039-02
ブルー
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
54544124
YR-G
7-8039-03
グリーン
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください