- ラパロスコープ用カップ ラパロスコープ用 カップ 平和医療器械 54545077

- ラパロスコープ用カップ ラパロスコープ用 カップ 平和医療器械 54545077
- ラパロスコープ用カップ ラパロスコープ用 カップ 平和医療器械 54545077

ラパロスコープ用カップ ラパロスコープ用 カップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番7-8106-02注文コード54545077品番-
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

腹腔鏡、胸腔鏡、関節鏡、鼻腔鏡等のスコープ(硬性鏡)のウォームアップ、洗浄用の温水を維持できるカップです。

材質カップ/ステンレス、ヒーター/シリコンラバー容量(mL)カップ:750消費電力(W)18電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)2.5アズワン品番7-8106-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする