NVBC 49/T ブルドッグクランプ チタン製 NVBCシリーズ アズワン 54546014

ブルドッグクランプ チタン製 NVBCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個全長(mm)30仕様動脈用、閉鎖力:220~280gアズワン品番7-8191-08注文コード54546014品番NVBC 49/T
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,670円となります。
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様動脈用、閉鎖力:220~280g材質チタン全長(mm)30タイプアズワン品番7-8191-08医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000028医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする