曜日別特売
91792300 ステンレス・クスコー膣鏡 つや消し ライフメッド 54547098

91792300 ステンレス・クスコー膣鏡 つや消し ライフメッド 54547098
91792300 ステンレス・クスコー膣鏡 つや消し ライフメッド 54547098

ステンレス・クスコー膣鏡 つや消し

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個サイズM注文コード54547098品番91792300
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

つや消しタイプですので、ライトの光が反射しにくくキズが目立ちにくいです。

材質ステンレスサイズM寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)29×107×19アズワン品番7-8309-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00002Y50025医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする