曜日別特売
seca899 デジタルフラットスケール[検定付]4級 seca (セカ) 54549663

seca899 デジタルフラットスケール[検定付]4級 seca (セカ) 54549663
seca899 デジタルフラットスケール[検定付]4級 seca (セカ) 54549663
seca899 デジタルフラットスケール[検定付]4級 seca (セカ) 54549663

デジタルフラットスケール[検定付]4級

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可お客様組立品16日以内出荷とは
内容量1台注文コード54549663品番seca899
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ディスプレイを机や壁等に置いて使用することができます。ディスプレイ部分は読み取りやすいよう角度調節が可能です。

材質本体/スチール、計量台/プラスチック質量(kg)4.5電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(8-1952-11・別売)最小表示~100kg/100g、100kg以上/200g計量皿寸法(mm)288×278×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/321×356×60機能ホールド/オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI組立方法(要工具)ディスプレイ壁取付時精度等級4級アズワン品番8-1958-01秤量(kg)200
注意
※国家検定付き
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする