アズワン
折りたたみベッド NPSシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
ベージュ
ティール
ベージュ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
630×1820×450~650
630×1820×450~650
700×1820×450~650
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54549898
品番
NPS25B
参考基準価格(税別)
¥64,800
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
有孔タイプで高さの低い整体用マッサージベッドです。キャリーケース付属で持ち運びに便利です。
付属品
フェイスクッション・穴うめクッション・キャリーバッグ
材質
フレーム/木製(ホワイトビーチ材)、マット/ソフトビニールレザー、クッション/ハードフォーム2層(厚さ約60mm)
質量(kg)
13.5
色
ベージュ
耐荷重(kg)
約1200(等分布荷重)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
630×1820×450~650
高さ調節
7段階
アズワン品番
8-3432-02
折りたたみ寸法(mm)
25タイプ/630×910×210、28タイプ/710×910×210
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。