曜日別特売

作業用空調風神服 (ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1着サイズL注文コード54551675品番KU95990-GL-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

ワークでもレジャーでも気軽に着用できるベスト
背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ
保冷材用メッシュポケット付き

材質ポリエステル100%サイズL胸囲(cm)116着丈(cm)66材質(ファスナー)フロント、コイル(引き手 金属)
注意
バッテリーとファンは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする