山ウ
フレッシュマン 本焼角鏝
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
210
210
240
270
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54552034
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
背金に適度なしなりがありますので、長時間の作業を楽にしてくれる本焼の角鏝です。
用途
塗付/仕上/補修等多用途
材質
SK-5
全長(mm)
210
質量(g)
110
板厚(mm)
0.3