- モルタル鏝 東京西勘 54552856

モルタル鏝

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
全長(mm)330
内容量1個注文コード54552856品番-
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

従来の木鏝の代わりに用いられる、プラスチック鏝。木鏝より、耐久性があります。
裏面には、半円型の溝(パターン)があり、鏝ムラが良く取れます。

用途土間仕上げ作業に。材質プラスチック全長(mm)330質量(g)340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54552847
2025-08-20
用途: 左官工事に重宝
建設業・工事業

左官工事で使用してみたのですが、使いやすくコテムラもとれ満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする