- 中首丸面引内丸 東京西勘 54553136

中首丸面引内丸

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個サイズ(mm)6全長(mm)150注文コード54553136品番-
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

壁面のカドの出っ張りを成型するために使用します。

用途出隅の仕上げ作業に全長(mm)150サイズ(mm)6質量(g)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54553136
2024-07-16
用途: モルタルや漆喰の出隅の造作
その他業種

持った感じが安定して良い。コテ離れも良い。手ごろな値段でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする