- 平タガネ かじ平 54554125

平タガネ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)160
内容量1個注文コード54554125品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

特殊鋼に熱処理加工で安定した品質

用途金属・石材の切断・ハツリ作業に。全長(mm)160質量(g)150硬度HRC(刃部)48±2太さ(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54554116
2021-01-31
用途: 金属加工用

薄手の金属板の加工には十分で大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする